000960714-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEG AS 5/32 96AS 5/32
Chiavi maschio esagonale piegate brunite
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96AS 5/32
Rubix:160000000001042
Produttore:000960714
EAN:8014230025544


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5/32 |
| Lunghezza | 68 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960714-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEG AS 5/32 96AS 5/32
Chiavi maschio esagonale piegate brunite
Punti di forza
Chiavi maschio esagonale piegate brunite
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 5/32 |
| Lunghezza | 68 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione