000960963-CHIAVE MAS ES PIEG PUNTA SFERICA BP 3 96BP 3
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON TESTA SFERICA BRUNITE BETA 96BP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96BP 3
Rubix:160000000001101
Produttore:000960963
EAN:8014230050065


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Lunghezza | 99 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960963-CHIAVE MAS ES PIEG PUNTA SFERICA BP 3 96BP 3
L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
Esecuzione brunita
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
Esecuzione brunita
Punti di forza
Allen wrenches with spherical end, burnished
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 6 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3 mm |
| Lunghezza | 99 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore