Riferimenti
SCU:914 4
Rubix:160000000860360
EAN:8031591043598


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 mm |
| Lunghezza | 74 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVI X ESAGONI INT. 914 4
In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 mm |
| Lunghezza | 74 mm |
| Finitura | cromato |
| Materiale | acciaio speciale |
| Tipologia | chiavi per esagoni interni (allen head screw wrenches) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione