CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 1,275 LUNGHEZZA (MM) 4971623

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971623
Rubix:999180300061181
EAN:3660338515811
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 1,275 LUNGHEZZA (MM) 4971623
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta1,275
Lunghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 1,275 LUNGHEZZA (MM) 4971623


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,275
Lunghezza41 mm
Finituraacciaio
21,70 IVA esclusa
/ 100 Unità
26,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione