U02800706 280 N_4 CHIAVE MASCHIO -Q-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BRUNITE USAG 280N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 N 4
Rubix:160000000340538
Produttore:U02800706
EAN:8010239069213


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800706 280 N_4 CHIAVE MASCHIO -Q-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x70 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 70 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore