U02800043 280 L_3.5 CHIAVE MASCHIO -Q-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE BRUNITE USAG 280 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 L 3.5
Rubix:160000000340356
Produttore:U02800043
EAN:8010239021242


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza | 131 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800043 280 L_3.5 CHIAVE MASCHIO -Q-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 13 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 3,5 |
| Lunghezza | 131 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione