Riferimenti
Gedore:DT 2142 2,5
Rubix:170000000366386
Produttore:2498596
EAN:4010886933022


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2,5mm |
| Lunghezza | 152 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 913GS 2.5
Chiave maschio piegata con impugnatura a 2C-Τ 2,5 mm Con foro di sospensione Con 2 esagoni, di misure uguali Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, cromatizzati, punte brunite
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 71 g |
|---|---|
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 2,5mm |
| Lunghezza | 152 mm |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione