CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 3 LUNGHEZZA (MM) 66 4971607

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971607
Rubix:999180600002981
EAN:3660338515651
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 3 LUNGHEZZA (MM) 66 4971607
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta3 mm
Lunghezza66 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 3 LUNGHEZZA (MM) 66 4971607


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta3 mm
Lunghezza66 mm
0,10 IVA esclusa
/ Unità
0,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore