CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 17 LUNGHEZZA (MM) 177 4971616

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971616
Rubix:999180600002990
EAN:3660338515743
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 17 LUNGHEZZA (MM) 177 4971616
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Lunghezza177 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 17 LUNGHEZZA (MM) 177 4971616


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Lunghezza177 mm
Finituraacciaio
8,77 IVA esclusa
/ Unità
10,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore