Riferimenti
Gedore:42 KEL 4
Rubix:160000000874979
Produttore:6370330
EAN:4010886637036


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4mm |
| Lunghezza | 144 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 913GH 4
Chiave maschio esagonale piegata, extralunga 4 mm Acciaio GEDORE vanadio 59CrV4, cromato
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4mm |
| Lunghezza | 144 mm |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82054000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione