U02800012 280_10 CHIAVE MASCHIO -M-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE ZINCOCROMATE USAG 280
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 10
Rubix:160000000340330
Produttore:U02800012
EAN:8010239021099


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 112 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800012 280_10 CHIAVE MASCHIO -M-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Per viti con esagono incassato
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione zincocromatata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x50x120 mm |
|---|---|
| Peso | 105 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 112 mm |
| Finitura | metall ozincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore