CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 7 LUNGHEZZA (MM) 102 4971611

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971611
Rubix:999180600002985
EAN:3660338515699
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 7 LUNGHEZZA (MM) 102 4971611
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta7 mm
Lunghezza102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 7 LUNGHEZZA (MM) 102 4971611


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta7 mm
Lunghezza102 mm
Finituraacciaio
0,88 IVA esclusa
/ Unità
1,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore