U02801394 280 HG

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON IMPUGNATURA BIMATERIALE USAG 280 HG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:280 HG 4
Rubix:999200903000385
Produttore:U02801394
EAN:8001150036354
U02801394 280 HG

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta4
Lunghezza133 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U02801394 280 HG


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo per una presa sicura durante la manovra
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta4
Lunghezza133 mm
Finituralucidato
9,22 IVA esclusa
/ Unità
11,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore