CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 17 5095519

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE NICHELATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095519
Rubix:999180600003858
EAN:3660338517518
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 17 5095519
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Lunghezza337 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 17 5095519


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e i lmantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Lunghezza337 mm
Finituraacciaio
16,06 IVA esclusa
/ Unità
19,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore