CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.2.5

83SH-Lunghe chiavi metriche a brugola - con testa a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.2,5
Rubix:999200200085099
Produttore:83SH.2.5
EAN:3148511238073
CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.2.5

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.2.5


A [mm]: 12,0H [mm]: 45H x L [mm]: 45 x 190L [mm]: 190[g]: 225

Punti di forza

- Realizzato in acciaio al silicio. - La testa a sfera permette di lavorare con un angolo di 30°. - Esecuzione: fosfatata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)88x20x3 mm
Peso imballaggio4 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza85 mm
Finiturafosfato
2,49 IVA esclusa
/ Unità
3,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione