Riferimenti
SCU:914 24
Rubix:160000000860373
EAN:8031591043727


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 24 mm |
| Lunghezza | 224 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVI X ESAGONI INT. 914 24
In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 24 mm |
| Lunghezza | 224 mm |
| Finitura | cromato |
| Materiale | acciaio speciale |
| Tipologia | chiavi per esagoni interni |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione