CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 14 5095501

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE NICHELATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095501
Rubix:999180600003840
EAN:3660338517365
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 14 5095501
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta14 mm
Lunghezza154 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 14 5095501


ISO 2936
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta14 mm
Lunghezza154 mm
Finituraacciaio
4,89 IVA esclusa
/ Unità
5,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore