CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2 LUNGHEZZA (MM) 52 4971605

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971605
Rubix:999180600002979
EAN:3660338515637
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2 LUNGHEZZA (MM) 52 4971605
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2 mm
Lunghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2 LUNGHEZZA (MM) 52 4971605


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2 mm
Lunghezza52 mm
Finituraacciaio
0,08 IVA esclusa
/ Unità
0,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore