CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 6 5095496

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE NICHELATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095496
Rubix:999180300061158
EAN:3660338517310
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 6 5095496
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta6 mm
Lunghezza96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA ESAGONALE CORTA NICHELATA DIAMETRO (MM) 6 5095496


ISO 2936
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta6 mm
Lunghezza96 mm
Finituraacciaio
0,56 IVA esclusa
/ Unità
0,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore