CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 1.5

Chiave frontale angolata 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:42 1,5
Rubix:160000000860374
Produttore:6340260
EAN:4010886634028
CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 1.5

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5mm
Lunghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 1.5


Chiave maschio esagonale piegata 1,5 mm Esecuzione a DIN ISO 2936 Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta1,5mm
Lunghezza45 mm
Finiturametall ozincato
Codice doganale82054000
0,85 IVA esclusa
/ Unità
1,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione