CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2,5 4971626

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE FOSFATATA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971626
Rubix:999180600003000
EAN:3660338515835
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2,5 4971626
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2,5 4971626


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza114 mm
Finituraacciaio
9,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
11,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione