U02801421 280 HGTS

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA E IMPUGNATURA USAG 280 HGTS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:280 HGTS 2,5
Rubix:999200903000392
Produttore:U02801421
EAN:8001150036422
U02801421 280 HGTS

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza133 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U02801421 280 HGTS


ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo per una presa sicura durante la manovra
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5
Lunghezza133 mm
Finituralucidato
9,65 IVA esclusa
/ Unità
11,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore