CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2 4971625

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE FOSFATATA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971625
Rubix:999180600002999
EAN:3660338515828
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2 4971625
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2 mm
Lunghezza102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 2 4971625


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2 mm
Lunghezza102 mm
Finituraacciaio
9,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
11,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione