U02801398 280 HG
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON IMPUGNATURA BIMATERIALE USAG 280 HG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:280 HG 6
Rubix:999200903000388
Produttore:U02801398
EAN:8001150036385


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza | 133 mm |
Dettagli del prodotto : U02801398 280 HG
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo per una presa sicura durante la manovra
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm
Per viti con esagono incassato
Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo per una presa sicura durante la manovra
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 6 |
| Lunghezza | 133 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore