CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 32 LUNGHEZZA (MM) 347 4971621

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971621
Rubix:999180600002995
EAN:3660338515798
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 32 LUNGHEZZA (MM) 347 4971621
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta32 mm
Lunghezza347 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 32 LUNGHEZZA (MM) 347 4971621


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta32 mm
Lunghezza347 mm
Finituraacciaio
60,14 IVA esclusa
/ Unità
73,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione