CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.6

83SH-Lunghe chiavi metriche a brugola - con testa a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.6
Rubix:160000000171237
EAN:3148511238219
CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.6

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta6
Lunghezza135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.6


A [mm]: 12,0H [mm]: 45H x L [mm]: 45 x 190L [mm]: 190[g]: 225

Punti di forza

- Realizzato in acciaio al silicio. - La testa a sfera permette di lavorare con un angolo di 30°. - Esecuzione: fosfatata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)145x40x10 mm
Peso imballaggio42 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta6
Lunghezza135 mm
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
3,45 IVA esclusa
/ Unità
4,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione