U02800064 280 LTS_4 CHIAVE MASCHIO -M-
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON TESTA SFERICA BRUNITE USAG 280 LTS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:280 LTS 4
Rubix:160000000340371
Produttore:U02800064
EAN:8010239057142


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02800064 280 LTS_4 CHIAVE MASCHIO -M-
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 25° rispetto all'asse della vite
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x20x30 mm |
|---|---|
| Peso | 13 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 4 |
| Lunghezza | 100 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore