CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 2,5 4981724

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE FOSFATATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:5095527
Roebuck:4981724
Rubix:999180600003486
EAN:3660338516719
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 2,5 4981724
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 2,5 4981724


La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza114 mm
Finituraacciaio
€ 1,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore