000970710-CHIAVE MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 10 97TTX 10
CHIAVI MASCHIO PIEGATE CON IMPRONTA TORX E IMPUGNATURA BETA 97TTX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:97TTX 10
Rubix:160000000001271
Produttore:000970710
EAN:8014230050157


Riepilogo info tecniche
| Impronta | profilo torx |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 179 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000970710-CHIAVE MASCHIO TX C/IMP TRAS TTX 10 97TTX 10
Prestazioni superiori ai modelli tradizionali a profilo completamente esagonale
Estremità esagonali calibrate, per un perfetto accoppiamento con la vite
L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti
Esecuzione cromata
Estremità esagonali calibrate, per un perfetto accoppiamento con la vite
L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti
Esecuzione cromata
Punti di forza
Chrome-plated offset key wrenches with handles for Torx® head screws
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso | 31,3 g |
| Impronta | profilo torx |
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 179 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore