CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 14 5095518

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE NICHELATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095518
Rubix:999180600003857
EAN:3660338517501
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 14 5095518
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta14 mm
Lunghezza294 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 14 5095518


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e i lmantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta14 mm
Lunghezza294 mm
Finituraacciaio
8,51 IVA esclusa
/ Unità
10,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore