• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.383)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.021)
  • Tecnica dei fluidi(42.693)
  • Fissaggio e assemblaggio(8526)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.585)
  • Utensileria manuale(10.161)
  • Attrezzature(3798)
  • Ferramenta e manutenzione(1192)
  • Utensili manuali(8297)
  • Utensili elettrici portatili(314)
  • Utensili pneumatici(88)
  • Utensili speciali(738)
Vedi Utensileria manuale
  • SCELTI PER TE(163)
  • Utensili di bloccaggio(5368)
  • Pinze, morse, serragiunti(784)
  • Estrattori(205)
  • Martelli, utensili da urto(629)
  • Punte per calcestruzzo(98)
Vedi Utensili manuali
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Utensileria manuale
Utensili manuali
Utensili di bloccaggio
Cacciaviti, chiavi a brugola, punte
Chiave a brugola
U02800137D 280 T

U02800137D 280 T

Chiave a brugola Usag

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Usag:D 280 T 6
Rubix:170000000119217
Produttore:U02800137D
EAN:8001150006074
brand logo

Dettagli del prodotto : U02800137D 280 T


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

000960425-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 2,5 96N 2,5CLE MALE COURTE 10MM 5095499000960346-CHIAVE MASCHIO ES PUNTA SFERICA BPC6 96BPC 6U02800572 280 TX_T50 CHIAVE MASCHIO -E-CHIAVE MASCHIO CON IMPUGNATURA ESAGONALE 6 MM 84TZA.6CHIAVI X ESAGONI INT. 913GH 2CHIAVE 89.55CHIAVE ESAGONALE 83H.18000960480-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 8 96N 8CHIAVE ESAGONALE 83H.14000960120-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE PIEGATA 12 96 12000960692-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP10 96TBP 10CHIAVE ESAGONALE 83H.3CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 8 5095532CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - IN POLLICI DIAMETRO () 3/16 3947570
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata