CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 14

Chiave frontale angolata 42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:42 14
Rubix:160000000860387
Produttore:6341580
EAN:4010886634158
CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 14

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta14 mm
Lunghezza154 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE X ESAGONI INT. 914G 14


Chiave maschio esagonale piegata 14 mm Esecuzione a DIN ISO 2936 Acciaio GEDORE vanadio 61CrSiV5, misure 0,7 e 0,9 mm brunite, fino a 12 mm = zincate, da 14 mm = cromate * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta14 mm
Lunghezza154 mm
Finituralucidato
Codice doganale82054000
11,60 IVA esclusa
/ Unità
14,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione