CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 2 4981723

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE FOSFATATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981723
Rubix:999180600003485
EAN:3660338516702
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 2 4981723
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2 mm
Lunghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA FOSFATATA DIAMETRO (MM) 2 4981723


La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2 mm
Lunghezza108 mm
Finituraacciaio
23,10 IVA esclusa
/ 25 Unità
28,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione