000960342-CHIAVE MASCHIO ES PUNTA SFERICA BPC2,5 96BPC 2,5
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON ESTREMITÀ SFERICA, CROMATE BETA 96BPC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96BPC 2,5
Rubix:160000000000969
Produttore:000960342
EAN:8014230142340


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza | 89 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960342-CHIAVE MASCHIO ES PUNTA SFERICA BPC2,5 96BPC 2,5
L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
Esecuzione cromata
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 4,7 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza | 89 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore