CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 17 4971635

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE FOSFATATA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971635
Rubix:999180600003009
EAN:3660338515927
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 17 4971635
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Lunghezza337 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 17 4971635


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta17 mm
Lunghezza337 mm
Finituraacciaio
76,69 IVA esclusa
/ 5 Unità
93,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione