CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 12 4971633

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE FOSFATATA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971633
Rubix:999180600003007
EAN:3660338515903
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 12 4971633
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta12 mm
Lunghezza262 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 12 4971633


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta12 mm
Lunghezza262 mm
Finituraacciaio
5,33 IVA esclusa
/ Unità
6,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore