CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.10

83SH-Lunghe chiavi metriche a brugola - con testa a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.10
Rubix:160000000171218
EAN:3148511238332
CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.10

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta10
Lunghezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.10


A [mm]: 12,0H [mm]: 45H x L [mm]: 45 x 190L [mm]: 190[g]: 225

Punti di forza

- Realizzato in acciaio al silicio. - La testa a sfera permette di lavorare con un angolo di 30°. - Esecuzione: fosfatata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso143 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)185x55x15 mm
Peso imballaggio143 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta10
Lunghezza170 mm
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
6,61 IVA esclusa
/ Unità
8,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione