CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 22 LUNGHEZZA (MM) 222 4971618

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE FOSFATATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971618
Rubix:999180600002992
EAN:3660338515767
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 22 LUNGHEZZA (MM) 222 4971618
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta22 mm
Lunghezza222 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA CURVA ESAGONALE FOSFATATA - METRICA DIAMETRO (MM) 22 LUNGHEZZA (MM) 222 4971618


ISO 2936
La lega di acciaio temprato garantisce una chiave durevole con una superficie extra dura per una lunga durata di vita e la conservazione della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta22 mm
Lunghezza222 mm
Finituraacciaio
19,08 IVA esclusa
/ Unità
23,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore