Riferimenti
SCU:914 22
Rubix:160000000860372
EAN:8031591043710


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 22 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVI X ESAGONI INT. 914 22
In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 22 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Finitura | cromato |
| Materiale | acciaio speciale |
| Tipologia | chiavi per esagoni interni (allen) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione