U02801426 280 HGTS
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA E IMPUGNATURA USAG 280 HGTS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:280 HGTS 5
Rubix:999200903000395
Produttore:U02801426
EAN:8001150036453


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5 |
| Lunghezza | 133 mm |
Dettagli del prodotto : U02801426 280 HGTS
ISO 2936
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo per una presa sicura durante la manovra
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm
Per viti con esagono incassato
Modello che permette di operare con inclinazioni fino a 30° rispetto all'asse della vite
Impugnatura ergonomica bimateriale con rivestimento antiscivolo per una presa sicura durante la manovra
Lama in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Finitura cromata con estremità brunite per garantire la massima precisione dimensionale ed il perfetto accoppiamento con la vite
Punte brunite fino alla misura da 8 mm, cromate per la misura da 10 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5 |
| Lunghezza | 133 mm |
| Finitura | lucidato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore