000960425-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 2,5 96N 2,5
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BRUNITE BETA 96N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96N 2,5
Rubix:160000000000990
Produttore:000960425
EAN:8014230025278


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960425-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 2,5 96N 2,5
ISO 2936
Punti di forza
Burnished Allen wrench
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 2,5 |
| Lunghezza | 57 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore