000960500-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 10 96N 10
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE BRUNITE BETA 96N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96N 10
Rubix:160000000001000
Produttore:000960500
EAN:8014230025377


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 119 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000960500-CHIAVE MASCHIO ESAG PIEGATA NERA N 10 96N 10
ISO 2936
Punti di forza
Burnished Allen wrench
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso | 102 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza | 119 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore