CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 8 5095515

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE NICHELATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095515
Rubix:999180600003854
EAN:3660338517471
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 8 5095515
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Lunghezza208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 8 5095515


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e i lmantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Lunghezza208 mm
Finituraacciaio
2,00 IVA esclusa
/ Unità
2,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione