CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.9
83SH-Lunghe chiavi metriche a brugola - con testa a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:83SH.9
Rubix:160000000171244
EAN:3148511238301




Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 9 |
| Lunghezza | 160 mm |
Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.9
A [mm]: 12,0H [mm]: 45H x L [mm]: 45 x 190L [mm]: 190[g]: 225
Punti di forza
- Realizzato in acciaio al silicio. - La testa a sfera permette di lavorare con un angolo di 30°. - Esecuzione: fosfatata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 170x50x15 mm |
| Peso imballaggio | 110 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 9 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione