CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 3 5095511

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE LUNGHE NICHELATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095511
Rubix:999180600003850
EAN:3660338517433
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 3 5095511
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta3 mm
Lunghezza129 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA LUNGA ESAGONALE NICHELATA DIAMETRO (MM) 3 5095511


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e i lmantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta3 mm
Lunghezza129 mm
Finituraacciaio
11,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
14,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore