000960687-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP4 96TBP 4

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA E IMPUGNATURA BETA 96TBP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:96TBP 4
Rubix:160000000001029
Produttore:000960687
EAN:8014230516714
000960687-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP4 96TBP 4

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta4
Lunghezza179 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 000960687-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP4 96TBP 4


Prestazioni superiori ai modelli tradizionali a profilo completamente esagonale
L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti
Esecuzione cromata

Punti di forza

Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)270x105x35 mm
Peso42,6 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta4
Lunghezza179 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
8,58 IVA esclusa
/ Unità
10,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore