CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 8 5095532

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE LUNGHE PIEGATE CROMATE CON ESTREMITÀ SFERICA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095532
Rubix:999180600003871
EAN:3660338517624
CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 8 5095532
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Lunghezza208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE PER VITI A TESTA CAVA SFERICA LUNGA NICHELATA DIAMETRO (MM) 8 5095532


ISO 2936L
Un acciaio in lega completamente temperato per una chiave extra resistente dalla superficie extra dura per una maggiore durata di vita, un rispetto delle prestazioni della chiave e il mantenimento della precisione dimensionale.
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta8 mm
Lunghezza208 mm
Finituraacciaio
3,42 IVA esclusa
/ Unità
4,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore