000960965-CHIAVE MAS ES PIEG PUNTA SFERICA BP 4 96BP 4

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON TESTA SFERICA BRUNITE BETA 96BP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:96BP 4
Rubix:160000000001102
Produttore:000960965
EAN:8014230050072
000960965-CHIAVE MAS ES PIEG PUNTA SFERICA BP 4 96BP 4

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta4 mm
Lunghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 000960965-CHIAVE MAS ES PIEG PUNTA SFERICA BP 4 96BP 4


L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
Esecuzione brunita

Punti di forza

Allen wrenches with spherical end, burnished

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x45x30 mm
Peso13 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta4 mm
Lunghezza108 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
1,42 IVA esclusa
/ Unità
1,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore