CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.5/32

Chiavi a brugola lunghe 83SH in pollici con testa a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:83SH.5/32
Rubix:160000000171234
EAN:3148511238578
CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.5/32

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta5/32''
Lunghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE LUNGA 83SH.5/32


A ["]: 7/32H [mm]: 26H x L [mm]: 32 x 135L [mm]: 124[g]: 34

Punti di forza

• Made of silicon steel. • The ball head allows working under an angle of 30°. • Execution: phosphated.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)110x30x5 mm
Peso imballaggio14 g
Improntahex / allen
Grandezza impronta5/32''
Lunghezza105 mm
Finiturafosfato
2,85 IVA esclusa
/ Unità
3,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione