000960692-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP10 96TBP 10

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA E IMPUGNATURA BETA 96TBP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:96TBP 10
Rubix:170000001012183
Produttore:000960692
EAN:8014230846842
000960692-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP10 96TBP 10

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta10
Lunghezza285 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 000960692-CHIAVE MASCHIO ES P/SFERICA C/IMP T BP10 96TBP 10


Prestazioni superiori ai modelli tradizionali a profilo completamente esagonale
L'estremità sferica consente di operare con un'inclinazione fino a 30° rispetto all'asse della vite
Per il serraggio, ove possibile, utilizzare il lato corto
L'accurato proporzionamento dell'impugnatura ergonomica, in funzione della dimensione della chiave, garantisce serraggi elevati anche in spazi ristretti
Esecuzione cromata

Punti di forza

Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta10
Lunghezza285 mm
13,80 IVA esclusa
/ Unità
16,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione